ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
左右兼用旗蝶番
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58903774
品番
26048
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
材質
SUS304
種類
旗蝶番
仕上
金色
アズワン品番
64-7746-53
ねじ穴数
8