50年位前のサッシの戸車が減って音が出る状態だったので交換しました。
下框を取り外して横から戸車をスライドさせるタイプと思われたので、旧戸車をつけたまま隣に購入した戸車を取り付けました。滑りが良くなり音鳴りがしなくなって大変満足しています。
サイズもぴったりで駒の交換は簡単に終わりました。レールの中に商品(本体)全部を入れるのではなく、外側に出張っている部分は網戸のフレームに引っかかる仕組みです。外側に開くばね?のような形状なので、アルミ幅13-16ミリであれば問題なく嵌まると思います。ほかの部分の網戸も戸車がヘタっていたので、追加購入しました。
古いサッシの場合、戸車等の部品が個人では手に入りにくい(入らない)が今回この戸車を使用してみて取付が簡単でとても良かった。そしてサッシが新品の時と同じようにスムーズに動くようになり満足している。ジュラコンの戸車がどのくらいで壊れるかしっかり見ていきたい。
アルミサッシの戸車破損したので交換部材をネット検索して、購入。ホームセンターでも同じような商品があったが、ベアリングが入っているかなど仕様がわからず、この商品を購入。当初の戸車は外せず、その横にはめ込んで作業完了。問題なく開閉できています。
アルミサッシ窓に取り付けた際小さくて大変かと思いますが[高さ]調整できれば完全かと。ワンタッチで取り付けられたので本当に素晴らしい製品です。