取替サッシ戸車 平ジュラコン(R)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58906303 品番 14D-F型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ

質量(g)90 用途窓・玄関・引戸など 車輪径(Φmm)30 タイプ平型 種類平型、30mmベアリング(鉄)入りジュラコン(R)車 耐荷重(kg)20(2個)
注意
※横ずれ防止部分に尖った箇所があります。手でこの箇所に触れないようご注意ください。けがをする恐れがあります。
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58906346
2024-04-30
用途:
古いサッシの取り換え用

古い車輪が腐食して取り外せないので購入、セットするだけなので取り付けが簡単でした。平らな車輪は数が少ないので助かりました。車高調性がもう少し幅が欲しいです。

対象商品:
58906303
2018-12-04
用途:
店舗引戸の取替戸車に
原建築 様

以前はステンレス戸車が有ったが、最近は見なくなった。ジュラコンは音は静かだが、耐久性に難が有る。当方では、すでに部品供給も打ち切りになった古い物を改造して取り付けることがほとんどなので、此のタイプを使うのですが、横から調整が出来ない事が厄介。

1人が参考にしています
対象商品:
58906346
2017-02-15
用途:
破損した雨戸戸車の交換
サービス業

メーカ不詳の古い雨戸でしたのでホームセンター等にも代用品がなく諦めておりましたが
こちらで使える寸法の物があったので即注文し修理することができました
安価ですが雨戸の重量にも耐え、転がりもよくなったと好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする