ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
正面付蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
幅(mm)
63
注文コード
58910083
品番
P-596
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
102
材質
鉄
幅(mm)
63
板厚(mm)
2
ねじ穴数
4
種類
正面付蝶番