網戸用戸車 三協用

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58920906 品番3K-876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ

用途3K網戸・ノイスター網戸用 径(Φmm)23(戸車) 取付穴ピッチ(mm)19
注意
※戸車は左右共通です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58920906
2023-06-19
用途:
戸車交換
建設業・工事業

近くの店舗では見つからなかったので注文しました。こちらで購入すると数がそろうのでとても助かります。

対象商品:
58920906
2022-04-13
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

対応が早く、交換後も満足する品質でたすかりました。

対象商品:
58920906
2020-12-08
用途:
網戸工事

安価で非常に良い商品でした。不良になれば注文いたします。

対象商品:
58920906
2020-02-08
用途:
網戸の戸車交換

築30年のアパートで使用しています。
劣化・摩耗で交換が遅れると、サッシレールが痛みます。
安い物なので早めの交換が良いでしょう。

対象商品:
58920906
2020-04-02
用途:
リフォーム
建設業・工事業

戸車交換すると動きが全然違います。すぐ来るしよいですね

対象商品:
58920906
2018-08-02
用途:
網戸の補修
建設業・工事業

旧三協の3K網戸用戸車
ホームセンターにはYKKばかりで常時在庫してないので助かりました

対象商品:
58920906
2019-02-22
用途:
メンテナンスするのに
建設業・工事業

いろいろなカタログで探しましたがなかなかありませんで、モノタロウでいいのがありましたです、到着後すぐに変えましたです、ちゃんと作動していますので、また買います。

対象商品:
58920906
2016-06-07
用途:
家の網戸に取り付けた。

網戸が古く交換部品は無い物と諦めていた所でしたが、
今回、交換出来て大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする