98404 木製ダボ ハイロジック 58921694

木製ダボ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30個)
差込サイズ(Φmm)12
内容量1袋(30個)注文コード58921694品番98404
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ

寸法(mm)
Φ12×32
差込サイズ(Φmm)
12
材質
アズワン品番
64-7753-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58921816
2023-05-21
用途: ドアの穴を埋める
その他業種

ダボとしての使い方ではないのですが、ドアノブ交換時に元々のドアノブ設置時にあけられていた直径14mmの穴を埋める必要があり、このダボで埋めることにしました。
サイズぴったりで長さだけ切って使いました。

対象商品 : 58921633
2022-01-04
用途: 木工製品の製作
小酒井設計製造業

ダボ家で木桟を組み立てる時に使用しました。長さの長いのも(40mm程度)商品として揃えてもらえると良いと思います。嵌め込みの精度も良く出来上がりは満足できるものとなりました。

対象商品 : 58921737
2022-01-05
用途: 木部接続

何の問題もなく使用できてます。この値段でもう少し多く入ってればありがたいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 58921755
2020-06-05
用途: 2段ベッドの修繕、棚の設置など
教育・研究機関

しっかりとした強度がありよいと思います。ビスが見えないようにするために役立ちました。

対象商品 : 58921633
2019-07-16
用途: 木材の接合
製造業

品質に問題はなくリピート購入しています。
100本入りのお徳用バージョンがあっても良いかな。

対象商品 : 58921676
2019-10-19
用途: ダボ継
製造業

ダボ穴を0.5小さくあけ、仮組みしました。
ほとんどがちゃんと抜けましたが、一つペンチで抜こうとしたら抜ける前に潰れてしまいました。
強度が少し心配ではあります。

2が参考にしています
対象商品 : 58921694
2019-04-02
用途: 木工作品の装飾
建設業・工事業

面取りが大きめで入れやすさはあるが、きついのが好きな方には物足りなさがあるかも知れません。

対象商品 : 58921816
2018-04-03
用途: 家具(ダイニングチェアー)修理

「φ14の木ダボ」はどこの近隣ホームセンターでも扱っていませんでした。モノタロウでようやく手に入り助かりました。でもこの程度のものならば500円もかけて大そうな箱で送らず。封筒にでも入れて送っていただければ良いと思いますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする