曜日別特売
JRI-H100 K 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 58923911

本体

JRI-H100 K 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 58923911
JRI-H100 K 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 58923911

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升
ブラック
内容量1台注文コード58923911品番JRI-H100 K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

細やかな圧力調整&遠赤5層土鍋蓄熱コート釜により一粒ひと粒が存在感のあるごはんに。
段階的に圧力をコントロールすることで、仕上げ段階の蒸らし温度を高く維持させながら、やさしく温度変化させ、お米の甘みを引き出し、一粒ひと粒が存在感のあるごはんを実現します。
釜外側には「土鍋蓄熱コーティング」を施し蓄熱性をアップ。釜内側は「遠赤土鍋コーティング」により土鍋のような細やかな泡立ちで沸とうします。これらのコーティングにより、土鍋に迫るおいしさを再現。お米本来の甘みのある、もっちりした食感を引き出します。

質量(kg)約5.4ブラック消費電力(W)1210コード長さ(m)約1加熱方式圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.2×21.6高さ(cm)ふた開き時:約43.7消費電力量(Wh)181(1回あたりの炊飯時)、16.6(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)90.5省エネ基準達成率(%)100炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする