のぞき見防止金具

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58928852 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内

材質スチール 寸法(mm)35×41×8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-13
用途:
自宅用
その他業種

ドアスコープは室内を覗かれたり撮影される危険があると知り、防犯対策のためコチラを購入しました。強力両面テープなので設置は簡単です。外部を確認したい時だけ蓋をスライドさせるのですが、ノブとか把手なんかが付いているとスライドが楽になりますので、そこでオススメの使い方を紹介します。モノタローさんなんかでも取り扱っているピンマグネットを使うといい感じです。当方は2個使って、(蓋のスライド用に1個、スライドさせた蓋を任意の位置に固定するのに1個)スライド蓋の開け閉めをおこなっております。ドアスコープをそのままにしている方は、早めに防犯対策してください。

対象商品:
58928852
2017-06-20
用途:
ドアスコープに
ジーケーサービス 様

ドアホンがカメラ付きなので、覗き穴を使うこともほとんどなくなりました。
安いし、取り付け後の見た目もシンプルなのでお買い得と思います。

対象商品:
58928852
2016-10-31
用途:
覗き窓を覗かれないように
その他業種

集合住宅に1人暮らしの娘の家に取り付けました
今まで気になっていたので良かったです

対象商品:
58928852
2013-06-18
用途:
ドアビュアーの逆見防止
めぐみマンション田中 様

ダイカスト製?の程良い重さが 安定していていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする