ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ステー
棒タスキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58932422
品番
PC-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
材質
鋼 6ナイロン
用途
扉の開閉金具
適合ねじ
(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上
クロームメッキ
本体長さ(mm)
202