曜日別特売
TH-181 フリーロールアジャスター ACE(エース) 58933287

TH-181 フリーロールアジャスター ACE(エース) 58933287
TH-181 フリーロールアジャスター ACE(エース) 58933287

フリーロールアジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法M(mm)M8x1.25
寸法D(Φmm)40
寸法L(mm)24
内容量1個注文コード58933287品番TH-181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。

用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)寸法L(mm)24寸法H(mm)23寸法D(Φmm)40寸法M(mm)M8x1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする