曜日別特売
TH-183 フリーロールアジャスター ACE(エース) 58933305

TH-183 フリーロールアジャスター ACE(エース) 58933305
TH-183 フリーロールアジャスター ACE(エース) 58933305

フリーロールアジャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法M(mm)M10×1.5
寸法D(Φmm)60
寸法L(mm)26
内容量1個注文コード58933305品番TH-183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。

用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)寸法L(mm)26寸法H(mm)24寸法D(Φmm)60寸法M(mm)M10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする