ACE(エース)
フリーロールアジャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法M(mm)
M8x1.25
M8x1.25
M10×1.5
寸法D(Φmm)
40
40
50
60
寸法L(mm)
32
24
25.5
26
32
34
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58933314
品番
TH-184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途
素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
色
黒
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
54
寸法D(Φmm)
40
寸法M(mm)
M8x1.25