KS-8955PR 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 防虫網付(AES樹脂成形網) 58934075

KS-8955PR 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 58934075 KS-8955PR 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 58934075 KS-8955PR 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 58934075

丸型レジスター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58934075 品番KS-8955PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)

材質AES樹脂 仕様防虫網付(AES樹脂成形網) シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)11 通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58934075 KS-8955PR 34657962 KS-8955PR-SG 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34657962
2022-06-11
用途:
マンションリホーム工事
川島物産 様 (サービス業)

作業に何も支障なく、簡単に取り付け施工工事が出来た。

対象商品:
34657962
2021-01-07
用途:
75mmの筒への固定には機密パッキンが必要
その他業種

以前ついていたレジスターは、同じ口径でパッキンなしでうまくはまっていたのですが、こちらはパッキンがないと75mmの筒にはまらじ固定できなかったので、別で気密パッキンを購入しました。他にナスタのプッシュ式レジスターも購入したのですが、そちらにはパッキンが付属していましたので、こちらの商品にも付属していたらなお良かった、と思いました。商品自体には非常に満足です。花粉フィルター等も別で購入したらつけれそうな構造なので、花粉の時期に試してみたいと思います。

対象商品:
34657962
2014-11-03
用途:
自家用 補修
自家製天然酵母のパンhutte(ユト) 様

安価な値段で現在開いていた穴を塞ぐ事ができ、必要な時には真ん中のつまみを引く事で換気が出来るようになって一石二鳥です。

対象商品:
34657962
2013-06-10
用途:
使用できない
株式会社京滋リフォーム広 様

この商品は寸法が書いていなかったがとりあえず安いものなので購入した

もひとつ頼んだのは寸法が記入ありましたので使用できました。

手間がかかると思いますが寸法の記入は必要だと思います

それと欲を言えば動画でガラリなのでどう動くかあれば最高です

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
ご購入頂きました寸法図で寸法値を示している商品は、少しタイプが異なりますので、別グループに分割させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする