角型レジスター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58934084 品番 KRP-100BW
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。

寸法A(mm)146 寸法B(mm)102 寸法C(mm)13.5 寸法D(mm)98 種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト 質量(g)125 適合パイプSU100、(内径×外径)100×106mm 有効換気面積(cm2)(給気)44.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58934084
2023-10-13
用途:
24時間換気の自然吸気口のメンテ(RCマンション)
建設業・工事業

1.今回の物件では既設レジスターにφ100を延長している部分が30mm〜60mmあり、その部分は塩ビ管を使用する事が推奨されていますが、なかなかカットも手間だし、薄さもちょうど良い商品が無いので、一緒にオプション設定頂けるとありがたいです。
2.真冬にレジスターを閉じていても空気のモレがあります。従ってボンド接着ではなく、両面テープ等で壁にしっかりと密着できると良いと思います。
3.同様にレジスターを閉じていても漏れてくる空気があるので、レジスター部にも空気漏れを防ぐ部材が付いていると良いです。

対象商品:
58934093
2023-02-01
用途:
賃貸物件の標準品
サービス業

フィルターは在庫があるので、フィルターなしが購入できるのはコスパが良いです。

対象商品:
58934084
2019-12-04
用途:
リフォーム時の交換
建設業・工事業

特に問題なく大丈夫です!発送も丁寧でした!
また発注しようと思います。

対象商品:
58934093
2016-09-06
用途:
ぴったりでした!
医療・福祉・介護関連業

やっぱり新しいのが良い。分譲マンションを7年前購入しましたが排気口の色の変色私の蓋の付け方がまずく壊れてしまいました。蓋をするときはガムテープではめてる状態。見た目が悪いので今回購入して自分で付けてみました。女性でも出来た達成感が半端ない。嬉しい。この感じでマンションを自分好みにしょう!

対象商品:
58934093
2015-12-11
用途:
換気口修理
建設業・工事業

蓋だけ必要でしたが一式買う事になりました。

対象商品:
58934084
2014-06-29
用途:
古いレジスターの交換
農・林・水産業

サイズは、貴社が丁寧に記載してくれていたため、ピッタリでした。
 ただ、私の選択が悪かったのか、商品説明が見にくかったのか、開けた時、小虫が入ってきそうなので、できれば「フィルター付き」にすれば良かったと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする