換気用 塩ビパイプ 200L

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58934443 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質塩ビ 用途換気用その他配管にご使用頂けます。 長さ(mm)200 内径(Φ)152 外径(Φ)162 呼称150型(8635用) 適合パイプエース150
注意
※パイプは夏、冬、温度、肉厚などの状況により、径の誤差がありますのでご了承ください。寸法径はいずれも近似内径です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
エアコンダクト部分に利用
不動産業

カット済みで適当なサイズだったので利便性が気に入り購入です。

2025-01-15
用途:
排気設備
飲食業

自作の排気設備に使うために購入。
一般的なVPやVUパイプでは寸法が合わなかったので、
探していたところこの製品にたどり着いた。
寸法的には、VU100の内径に入るサイズ。

対象商品:
58934434
2024-08-30
用途:
屋内換気用

品質に問題なしです。
わざわざホームセンターで長いのを購入せずに済み、大変助かりました。
また必要になった時には利用します。

対象商品:
58934434
2023-08-15
用途:
換気扇の取付
教育・研究機関

ホームセンターで売られているものは直径が百数ミリあります。
私が所有しているBOSCH(ボッシュ) ポリクリックシステム マルチダイヤコアカッター100mmφ PMD-100Cには、こちらの商品がぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
58934443
2023-08-31
用途:
換気口のスリーブパイプ
株式会社阿部建設 様

寸歩の正確さ、小口処理が完ぺき(綺麗だし、手が切れたりしない)で 大満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58934443
2023-06-05
用途:
室内置きエアコンのダクト制作
建設業・工事業

正規サイズの4m物は高価で、このような売り方をして頂けるとありがたいです。バリエーションを増やして頂き、価格をおさえて頂けると更に嬉しいです。

対象商品:
58934443
2021-11-26
用途:
後付けのトイレ換気扇用
製造業

ホームセンターなど長いパイプしか置いて無いのでとても助かる商品。欲を言えば切断のしやすさを重視すると薄肉管の方が良い。

3人が参考にしています
対象商品:
58934416
2022-03-02
用途:
樹脂カラーの製作で使用

外径・内径精度も良く、硬度も丁度で製作中・製作後も使い勝手が良かった。
通常の使用用途ではないが、加工してカラー製作をしても予算を大幅にクリアできた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする