曜日別特売
SF-S250 ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 58934766

SF-S250 ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 58934766
SF-S250 ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 58934766
SF-S250 ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 58934766

ステンレスフード SUS304

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)250
内容量1個注文コード58934766品番SF-S250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。

寸法A(mm)250寸法B(mm)250寸法C(mm)200寸法D(mm)180寸法H(mm)270寸法W(mm)290材質SUS304適合(換気扇)20cm仕上BA穴径(mm)(ビス用)4取付換気扇20cm 用
注意
※ビス(穴径4mm)は別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58934766
2025-11-20
用途: 屋外の雨避け
enjyuサービス業

商品はとても良くて綺麗な状態で届きました。パッケージ梱包が丁寧で購入して本当に良かったです。

対象商品 : 00292547
2023-09-15
用途: 塗装作業時の交換

樹脂製のウェザーカバーを使っていたのですが、長年経ったこともあり色褪せと汚れで見栄えが悪くなったことで、今度は色褪せ汚れがつきにくいステンレス製を選択したくなり、こちらにしました。

対象商品 : 58934766
2021-12-08
用途:

網フード付きの方が良いかと思います。買いなおしました

対象商品 : 58934766
2020-11-27
用途: 以前使用していた物と取り替える。
ユースフルコーポレーション建設業・工事業

質もとても良く価格に関しても低価格に設定されているので非常に求めやすく、私は今回で10台目の購入となりました。

対象商品 : 00292556
2021-06-04
用途: 外壁改修工事の施行時
建設業・工事業

価格からすると妥当な品質だと思います。
悪くないです。

対象商品 : 58934775
2019-09-12
用途: 排気ファンのフード

キラキラしていて遠くからも目立ちますのでいかにも新品というような風です。優越感満載です。

対象商品 : 58934766
2018-09-17
用途: 換気扇カバー
与論流通センター

価格に対しいまいちかな?下部に網(防虫網など)がついていたら、付加価値が上がって販売価格が上がっても良い。

対象商品 : 58934775
2021-07-30
用途: 洗濯干場の換気扇が壊れたので
堺商運株式会社

洗濯干場の換気扇が壊れたので全部リフォームしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする