画像準備中

換気扇フード用 油切プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合(換気扇)20cm 注文コード58934784 品番200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

現在取付いてるステンフードに後付けできます。

材質SUS430 適合(換気扇)20cm 長さ(mm)250 枠内寸法(mm)(b木枠)250 穴径(mm)(ビス)4 直径(mm)(a羽根)200
注意
※本製品は木枠タイプの換気扇に適応しており、一部コンクリート枠タイプ等には使えません。
※ファンの直径と木枠の内寸を確認してから、適応するサイズの品番をお選びください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58934784 200 45521962 200 換気扇フード用 油切プレート ケイ・ジー・ワイ工業 換気扇フード用 油切プレート ケイ・ジー・ワイ工業 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする