ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 換気口
ケイ・ジー・ワイ工業の 換気フード
換気扇フード用 油切プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(換気扇)25cm
注文コード
58934793
品番
250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
現在取付いてるステンフードに後付けできます。
材質
SUS430
適合
(換気扇)25cm
長さ(mm)
300
枠内寸法(mm)
(b木枠)300
穴径(mm)
(ビス)4
直径(mm)
(a羽根)250
注意
※本製品は木枠タイプの換気扇に適応しており、一部コンクリート枠タイプ等には使えません。
※ファンの直径と木枠の内寸を確認してから、適応するサイズの品番をお選びください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58934793
250
45521971
250
換気扇フード用 油切プレート
ケイ・ジー・ワイ工業
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました