UK-FU1520-S ステンレス製 角型フード 宇佐美工業 58934802 UK-FU1520-S ステンレス製 角型フード 宇佐美工業 58934802 UK-FU1520-S ステンレス製 角型フード 宇佐美工業 58934802

ステンレス製 角型フード

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58934802 品番 UK-FU1520-S
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法A(mm)196 寸法B(mm)246 寸法C(mm)150 寸法D(mm)199 寸法E(mm)102 種類角型フード 材質(本体・長穴板)SUS304 仕上シルバー・ステンレスNO.4材 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58934802
2023-11-26
用途:
12センチの浴室換気扇フードの交換
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

御社で買った オーム社12センチ浴室換気扇と換気の吹き出し口がそろって大変良かった。
もう少し深い形ののがあれば壁貼り替え時 壁の中に入れれるが この深さは仕上がった壁に取り付ける形になる。 浴室換気扇用を考えるとコードの取り出し口のついたタイプもあっても良いのでは?とも思う。

対象商品:
21005933
2023-04-29
用途:
リフォーム工事
平和建材 様 (卸売・小売業)

ブロンズ色とのことでしたが、かなりステンレス色に近い感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
21005933
2020-11-08
用途:
風呂場の換気扇用
卸売・小売業

換気扇の枠にサイズがぴったりだったので購入しました。
ステンレス製で軽いですし劣化にも強そうです。
色合いも高級感があり気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
58934802
2020-10-31
用途:
換気口フード交換
卸売・小売業

同じようなものをホームセンターで買おうとしたら5000円以上しました。見ないで購入は不安でしたが、杞憂でした。厚みもあり、簡単にたわんでしまうようなこともないものです。

1人が参考にしています
対象商品:
58934802
2020-12-07
用途:
更新工事

品物は綺麗ですよく出来ています、三菱の吸排気換気扇のフードとして、取り付け寸法のみに気を取られて購入しました、吸排気の換気扇フードとしてはダクトが必要でしす、お探しの方は注意をしてください。

1人が参考にしています
対象商品:
58934802
2019-06-04
用途:
プラスチック製品との交換
その他業種

設置後30年近く経ってプラスチック製のフードにひび割れが生じ、そこから雀が出入りするのを見て交換を決めた。いろいろ探していたところ本品を見つけた。本体サイズはほぼ同じで取付穴を2か所空け直した以外は問題なく短時間で取付完了。計2か所分交換し大変満足しています。

対象商品:
58934802
2018-12-11
用途:
台所の換気扇の外カバー
真和興業株式会社 様 (製造業)

ブードが深いので雨、風が入りにくくなり助かりました。

対象商品:
58934802
2018-04-04
用途:
外壁塗り替え工事時の外部のフードの取り換え
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

お客様が 宇佐美工業というのを知っていたのと
吹き出し口に網があるのでさわっても弱そうな感じがないので
喜ばれた

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする