ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58934827 品番 UK-RA1520-S
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー 仕上シルバー・ステンレスNO4材 付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 有効換気面積(cm2)60.3 仕様内壁用 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 切込寸法(mm)155×205

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58934827
2024-03-26
用途:
お風呂の換気
教育・研究機関

うちの古い家にはピッタリでした
スライド出来るところがなおよし。
ステンレスも良い

対象商品:
58934827
2019-05-16
用途:
室内 換気口
その他業種

以前に3か所交換いたしましたが、今回また古いプラスチック製が老朽化し開閉が出来なくなり、交換するにいたりました。サイズも会うステンレス製があり良かったとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
58934827
2015-02-18
用途:
ガスボンベの収納ボックス。

使用目的は十分に満足しております。
以前は同じ商品を定価で購入しておりました。
それ以前は別の商品をかなりの高額で購入していたので、価格は大満足です。

対象商品:
58934827
2015-11-24
用途:
家のリフォーム
農・林・水産業

裏側の出っ張った部分のサイズを明記してほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする