曜日別特売
KS-0823SD 軒天換気口 ダンパー付 NASTA(ナスタ) 58934845

軒天換気口 ダンパー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード58934845品番KS-0823SD
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。
軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。

用途
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ仕様(ダンパー)100℃シルバーグレー種類角型軒天換気口開口寸法(mm)(H×W)60×865仕上アクリル焼付塗装有効換気面積(cm2)150
注意
※取付けの際の開口寸法は、製品寸法より2mm以上大きくして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする