UK-ND1530W ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業 58934863

UK-ND1530W ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業 58934863
UK-ND1530W ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業 58934863

ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)163
内容量1個注文コード58934863品番UK-ND1530W
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

防火ダンパー付の軒天換気口です。

寸法(縦×横)(mm)163×313材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口寸法A(mm)163寸法D(mm)272寸法E(mm)5寸法B(mm)313寸法C(mm)122仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)92.2切込寸法(mm)125×275
注意
※本製品は、温度ヒューズ熔解式72℃用を使用しております。施工前に物流時等の温度ヒューズの破損を防ぐ為に、ダンパー部にストッパーをセット済みです。
※本製品を施工の際は、表面の中央部にセット済みのストッパーを外してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58934872
2021-07-06
用途: ノキテンの換気の為。
卸売・小売業

スチール製のものは、錆びやすいです。今回のものは、ステンレス製なので、錆びにくいのでとても安心です。

2021-06-03
用途: 修繕、交換
製造業

サイズもバッチリでコスパ最高でした!
また迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 58934863
2021-05-22
用途: 既存商品との入れ替え
建設業・工事業

サムネイル画像が商品と違っているので注意が必要です。
このサイズの商品がなかなか見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする