宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の レジスター
宇佐美工業の 角型レジスター
ステンレス製 軒天換気口
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58934897
品番
UK-NM1044W
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
角型軒天換気口
材質
(本体)SUS304
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
408
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
440
寸法C(mm)
72
仕上
ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
68
切込寸法(mm)
75×415