ステンレス製 軒天換気口

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58934906 品番 UK-N1530S
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(縦×横)(mm)163×313 材質(本体)SUS304 仕上アクリル塗装 シルバー クリアー 種類角型軒天換気口 寸法A(mm)163 寸法D(mm)272 寸法E(mm)5 寸法B(mm)313 寸法C(mm)122 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)57.9 切込寸法(mm)125×275

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58934915
2025-04-03
用途:
既存物との交換
その他業種

既存物の劣化で交換で同等品を探していたところ、低価格品を発見し購入した。
同じメーカーの為 取付穴位置も同じなので問題なく取付。材質もステンレス製なので錆びる心配がないので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
58934924
2021-05-28
用途:
換気部材
オカモトホームサービス 様

取付用のネジ頭も白色に塗装されていて仕上がりがきれいになりました。

対象商品:
58934915
2022-02-07
用途:
工場増築作業時

ステンレス製の為購入しようと思いました。
次回も購入したいと思います。

対象商品:
58934933
2019-06-21
用途:
塗装作業に使用
その他業種

配達も早くて商品も綺麗でした。ネジの頭もカラーリングしており安心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
58934906
2019-03-29
用途:
住宅の軒天換気口
丸栄木材 様 (卸売・小売業)

早急な対応で満足しています。
数量がありましたが在庫確保があり無事工事終わりました。
商品に関しても満足しています。

対象商品:
58934915
2018-12-12
用途:
軒天通気口
田島工業 様 (建設業・工事業)

軒天に取付けたが、いいですよー
安いしーお勧めですね!

1人が参考にしています
対象商品:
58934906
2017-10-04
用途:
新築中の住宅に使用
サービス業

建築業者の準備した製品が気に入らず、施主支給するために購入しました。デザインが良く気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
58934915
2017-08-18
用途:
リフォーム時の換気口取替え

樹脂製と違って経年での劣化が目立たないような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする