UK-YR1545SM ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無 宇佐美工業 58934967

UK-YR1545SM ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無 宇佐美工業 58934967
UK-YR1545SM ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無 宇佐美工業 58934967

ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)150
寸法D(mm)437
内容量1個注文コード58934967品番UK-YR1545SM
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)

寸法(縦×横)(mm)150×450材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法A(mm)150寸法F(mm)9寸法D(mm)437寸法E(mm)6寸法B(mm)450寸法C(mm)135仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)145.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58934967
2020-08-14
用途: 床空調のハチの巣対策
その他業種

クマバチが、巣を作るのに、床空調出入を止める為、金網付きを取り付けました。サイズが丁度良く、両面テ-プで取り付け、問題なく固定出来ました。クマバチ巣対策に購入致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 58934967
2018-04-10
用途: 基礎 換気口 修理
製造業

土素人でも、取り付けが簡単にできた。が今年のカタログに載ってない…

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする