ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド式

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58934994 品番 UK-YRS2040SM
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)

寸法(縦×横)(mm)200×400 材質(本体・スライド板・金網)SUS304 種類角型床下換気口 寸法A(mm)200 寸法F(mm)10 寸法D(mm)381 寸法E(mm)6 寸法B(mm)400 寸法C(mm)190 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)154.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

我が家は、床下換気口は周囲コンクリートでスライド無しのものが付いている事から、今回この商品を購入しました。
換気口の開口が、少し狭いためコーナー部分に切り込みを入れて取り付けしました。ステンレス製で綺麗に仕上がりましたので満足です。

対象商品:
58934994
2024-04-04
用途:
リホーム
建設業・工事業

既設の床下換気口はスライド式になっていないため重ねて付けます。
私の場合、周囲の外枠は、折り曲げになっていない方が良いです。
取付可能である事を確認しましたので、追加注文したいと思います。

対象商品:
58934985
2022-09-28
用途:
床下換気口取り替え
有限会社 和泉実業 様 (不動産業)

現状物との取り替えでスムーズな作業ができる物を探していましたのでたしかりました。、

対象商品:
58934994
2022-11-16
用途:
樹脂換気口の蓋
製造業

商品はとても良いものですが、もう少し大きいサイズがあればもっと良かったです。

対象商品:
58934985
2016-05-11
用途:
リフォーム

素人でも開口さえ合えば施工しやすい。強雨時に閉められるのがすばらしい。価格も適当と思う。

1人が参考にしています
対象商品:
58934994
2015-11-26
用途:
床下換気口の取り換え

まだ施工していませんが、商品は、しっかりした造りとなっております。

対象商品:
58934994
2015-06-04
用途:
鳩舎建築(DIY)に使用

価格の割に良いものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
58934994
2014-05-18
用途:
室内換気用に壁面に採用。

固定するためのビス穴を空けておいて欲しい。(木壁面に…)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする