3/22より値下げ!現場を応援

UK-YM1530-SM ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業 58935021 UK-YM1530-SM ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業 58935021

ステンレス製 床下換気口 (松アミ)

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上ステンレスBA材 有効換気面積(cm2)90.9 注文コード58935021 品番UK-YM1530-SM
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) 値下げ
979
この商品は仕上・有効換気面積など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法(縦×横)(mm)150×300 材質(本体・金網)SUS304 仕上ステンレスBA材 種類角型床下換気口 寸法A(mm)150 寸法F(mm)6 寸法D(mm)272 寸法E(mm)14 寸法B(mm)300 寸法C(mm)122 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)90.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
仕事に使用
建設業・工事業

床下換気口としては普通に良いですね。
素材はSAS304なので錆びる心配もないです。
修繕として元の換気口をハツって取った後に埋め込みなら良いですが、
基礎面や木下地に取り付けるなら穴開け加工の必要があります。
今回は穴開けして取り付けました。

2026-02-10
用途:
工場の基礎の経年劣化による張り替え
石床製麺所 様 (製造業)

風雨の強い場所であり見た目も良いと思います。
ただコンクリートドリル使用で手間がかかった。

対象商品:
58935021
2024-08-25
用途:
古くなった換気口への取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

歪みもなく、大変満足です。
製品精度が良いです。

コンクリートビス止めで取り付けましたが
浮き上がりもなく満足な仕上がりとなりました。

対象商品:
58935037
2024-08-30
用途:
既存の換気口の取替に
有限会社西脇建築事務所 様

値段が手ごろな価格サイズが豊富にあること、素材の質感に満足している

対象商品:
58935046
2024-02-27
用途:
自宅の床下喚起口メンテ

自宅の床下喚起口をふさぎつつ喚起はしっかりしたくて買いました。基本的に物は良いですが、背ttい方法がかなり微妙です。その家ごとにパターンがあるので、我が家はがっつりシリコン四方壁付けとコンクリビス4発です。既存の喚起口よりチャイ大きかったらいけますね。

対象商品:
58935046
2024-05-12
用途:
床下換気
建設業・工事業

ステンレスで錆にくいのと、値段が安かったので購入しました。修理用に取付ですが基礎コンクリートに床下換気口をビスで止めましたが、なかなか大変でした、後付用に取付穴が空いていたらもっと便利なんだけど、、、

対象商品:
58935037
2022-11-01
用途:
基礎窓換気口
建設業・工事業

古くなって錆びた住宅の基礎窓換気口 コンクリートボンドで貼り付けるだけで
見栄えよくピカピカになります 
おおきめの商品を 買ってはりつけるのが かんたんに施工できますよ

7人が参考にしています
対象商品:
58935037
2022-09-13
用途:
床下換気口のネズミ・虫侵入防止
国立大学法人東北大学 様

家の土台のところの床下換気口、以前は樹脂製であったため、ネズミが食いちぎり床・壁・屋根裏に侵入してしまいました。このステンレス製網で換気口を覆いました。この製品は通気性があり、大きめなので換気口全体を覆うようにネジ止めし、ネズミ対策が完璧です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする