ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
プラスターブラケットコーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
58935344
品番
PB2-2510
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥609
¥
489
バスケットに入れる
ネジの効かない壁に最適です
材質
スチール
安全荷重(kg)
(2本1組)5
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×26.6
用途
石膏ボード、薄ベニヤ用棚受
付属品
ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
色
ホワイト
棚受け金具
L型棚受け
注意
※壁が石膏ボード、または薄ベニヤと木部壁では取付方法が異なります。
※250mm以上の棚板には1辺に2個をおすすめします。
※ピン取付工具は付いておりません。