2740-40 アルファステンレス南京錠 アルファ 58936805

アルファステンレス南京錠

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58936805 品番2740-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製の南京錠です

寸法(mm)40 材質/仕上[シリンダー]ピンシリンダー、[吊]ステンレス、[ボディ]ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類別キー 寸法A(mm)7.1 寸法D(mm)38 寸法B(mm)23.4 寸法C(mm)18.9 キー数3 ロックキー式 材質(吊)ステンレス
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936796
2020-09-27
用途:
ドアーとツールボックス用ロック
製造業

オールステンレスで内部は腐食し難いで良いロックです。ディンプルキーあったら完璧です。

対象商品:
58936796
2019-10-25
用途:
船舶の燃料タンクの開口部に取り付けた
建設業・工事業

今までは真鍮製だったので、海水の飛散等で塩分がシリンダーの中まで浸透し、すぐに錆で膨張して使い物にならなくなったが、今回の商品はオールステンレスなので安心して使用できる。

対象商品:
58936805
2019-07-11
用途:
門の施錠
製造業

雨ざらしの条件でも錆びず、作りがしっかりしているので、使いやすい

対象商品:
58936796
2017-09-20
用途:
塗料等保管庫の扉の鍵
三基工業株式会社 様 (製造業)

ステンレス製なので酸性の薬品がついても錆びないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする