曜日別特売
CDE60J 天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース) 58937121

CDE60J 天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース) 58937121
CDE60J 天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース) 58937121

天井点検口(スタンダードタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
開口寸法(mm)606×606
内容量1台注文コード58937121品番CDE60J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。

用途軽天下地・木下地両用天井点検口開口寸法(mm)606×606シルバー外寸法(mm)(外枠)616×616内枠ボード材切断寸法(mm)562×562枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
注意
※天井点検口を天井以外に使用しないでください。屋内専用の天井点検口です。枠に乗らないでください。落下の危険があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58937137
2024-04-21
用途: 点検口に

白の点検口では一番安かった。弊社の定番としています。

対象商品 : 40357852
2024-05-19
用途: 2階用の設備の配管
その他業種

自宅の天井裏に鉄管が通っているのですが、点検用に購入しました。

対象商品 : 58937121
2024-02-26
用途: 天井点検口
株式会社向井工務店

施工性も容易にでき、問題無く使用できております。
気密を重視している方は不向きかもしれません。

対象商品 : 58937137
2024-02-16
用途: 点検口の交換
富田防災ビジョン建設業・工事業

ロックのネジ破損の既存点検口を交換する為に使用しました。

対象商品 : 58937121
2022-08-11
用途: 日本家屋天井内管理用
その他業種

取り付け管具は、日本家屋には必要ありませんでした。
木材で、囲まれるため、補強角材で枠を製作し、石膏ボードではなく、ポリカーボネートを入れて、ほのかな明かりが入るようにしてみました。
取り付けも簡単でしたし、満足できる商品でした。

対象商品 : 58937121
2021-06-03
用途: 天井内作業用
堀内工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用しました。
実店舗へ出向かなくて済むので助かります。

対象商品 : 58937121
2017-09-11
用途: 空調更新工事
建設業・工事業

特に問題もなく、取り付けが出来ました。ただ、600角で鍵が一ヶ所なので両隅が外枠と平らにならない時があり気になりました。

対象商品 : 58937121
2017-03-14
用途: 事務所の天井に点検口を新設
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスには満足でした。アルミ枠で曲がりやすく、梱包に苦労されたのだと思いますが、箱が大きくてちょっと困りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする