画像準備中

マグネットホルダベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58937728 品番 GSMG80A
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。
・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。
・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。
・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。

質量(kg)1 タイプ磁力面;底面+裏面 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58×55 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 吸着力(N[kgf])800[80]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする