ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの マグネット用品
ギガ・セレクションの マグネットベース
ギガ・セレクションの マグネットベース本体
マグネットスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N[kgf])
800[80]
注文コード
58937771
品番
GSTMG-B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・ダイヤルゲージ等の保持用です。
・耳付測定ケージにも対応しています。
仕様
磁力面;底面+裏面
質量(kg)
1.5
支柱(mm)
Φ10×165
主柱(mm)
Φ12×176
ベース寸法(mm)
50×58×55(W×L×H)
取付ねじ穴サイズ(mm)
M8×1.25
吸着力(N[kgf])
800[80]
取付サイズ
測定器:Φ6/8