ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの マグネット用品
ギガ・セレクションの マグネットベース
ギガ・セレクションの マグネットベース本体
ミニマグネットスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58937816
品番
GSMN-CX
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。
・精度を要求される計測作業に最適です。
・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様
アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
質量(kg)
0.5
タイプ
磁力面;底面+裏面
アーム寸法(mm)
45×45×39(A×B×C)
ベース寸法(mm)
30×35×35(W×L×H)
取付ねじ穴サイズ(mm)
M5×0.8
吸着力(N[kgf])
300[30]
取付サイズ
測定器:Φ6