ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの マグネット用品
ギガ・セレクションの マグネットベース
ギガ・セレクションの マグネットベース本体
ミニマグネットスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58937825
品番
GSMN-CZ
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。
・精度を要求される計測作業に最適です。
・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様
アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
質量(kg)
0.7
タイプ
磁力面:底面
アーム寸法(mm)
56×56×56(A×B×C)
ベース寸法(mm)
40×40×40(W×L×H)
取付ねじ穴サイズ(mm)
M6×1.0
吸着力(N[kgf])
500[50]
取付サイズ
測定器:Φ8/Φ6(付属のレジューサ使用時)