※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)5
ボディオプションロッド先端おねじ
注文コード58942987
品番CDQ2L25-5DCMZ-M9NWS-X3423
 
参考基準価格(税別)¥17,440
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ボディオプションなど4800種類から選べます
他の種類を見る
 
・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減