画像準備中

ホーム水栓 13mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区寒冷地 注文コード59029607 品番T200SUN13C
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は使用地区など2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(水栓)13 タイプ単水栓、固定こま 使用地区寒冷地 仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 メタル 呼び径(mm)13 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状三角ハンドル ねじ径APJ1/2 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする