寸法D(mm)29
寸法H(mm)28
寸法K(mm)55
屈曲半径R(mm)10
ピッチ(mm)10
リンク数6
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40〜+80
質量(kg/m)0.05
高さ外寸(mm)8
高さ内寸(mm)5
幅外寸(mm)13.7
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
最大ケーブル・ホース外径(mm)3