EZチェーン E03型(内のり巾10)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59039434 品番 E03.10.010.0-7リンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

寸法D(mm)29 寸法H(mm)28 寸法K(mm)55 屈曲半径R(mm)10 ピッチ(mm)10 リンク数7 用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.05 高さ外寸(mm)8 高さ内寸(mm)5 幅外寸(mm)13.7 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40 最大ケーブル・ホース外径(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59039671
2017-04-09
用途:
CNC

写真、図面では取付ブラケットが付いていますが、現品には付いていませんので注意してください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする