曜日別特売
E03.10.010.0-17リンク EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス) 59039531

E03.10.010.0-17リンク EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス) 59039531
E03.10.010.0-17リンク EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス) 59039531
E03.10.010.0-17リンク EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス) 59039531

EZチェーン E03型(内のり巾10)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リンク数17
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
内容量1個注文コード59039531品番E03.10.010.0-17リンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法D(mm)29寸法H(mm)28寸法K(mm)55屈曲半径R(mm)10ピッチ(mm)10リンク数17材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59039671
2017-04-09
用途: CNC

写真、図面では取付ブラケットが付いていますが、現品には付いていませんので注意してください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする