※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E03.05.028.0-20リンク EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス) 59041141 E03.05.028.0-20リンク EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス) 59041141 E03.05.028.0-20リンク EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス) 59041141

EZチェーン E03型(内のり巾5)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59041141 品番 E03.05.028.0-20リンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

寸法D(mm)47 寸法H(mm)64 寸法K(mm)110 屈曲半径R(mm)28 ピッチ(mm)10 リンク数20 用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.03 幅外寸(mm)8.7 幅内寸(mm)5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59041166
2018-01-29
用途:
装置製作
製造業

小型のEZチェーンは配線取り回しとケーブルへのストレス減少に効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする