E14.1.125.0-11リンク EZチェーン E14型(内のり巾15) Igus(イグス) 59043336

E14.1.125.0-11リンク EZチェーン E14型(内のり巾15) Igus(イグス) 59043336
E14.1.125.0-11リンク EZチェーン E14型(内のり巾15) Igus(イグス) 59043336
E14.1.125.0-11リンク EZチェーン E14型(内のり巾15) Igus(イグス) 59043336

EZチェーン E14型(内のり巾15)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個屈曲半径R(mm)125リンク数11注文コード59043336品番E14.1.125.0-11リンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンパクトサイズ。
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法D(mm)183寸法H(mm)275寸法K(mm)455屈曲半径R(mm)125ピッチ(mm)30.5リンク数11材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする