※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E16.6.075.0-23リンク EZチェーン E16型(内のり巾80) Igus(イグス) 59053303 E16.6.075.0-23リンク EZチェーン E16型(内のり巾80) Igus(イグス) 59053303 E16.6.075.0-23リンク EZチェーン E16型(内のり巾80) Igus(イグス) 59053303

EZチェーン E16型(内のり巾80)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59053303 品番 E16.6.075.0-23リンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

寸法D(mm)140 寸法H(mm)189 寸法K(mm)300 屈曲半径R(mm)75 ピッチ(mm)30.5 リンク数23 用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.83 幅外寸(mm)95.5 幅内寸(mm)80 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする