曜日別特売
E200.2/50.055.0-21リンク EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス) 59055534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E200.2/50.055.0-21リンク EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス) 59055534
E200.2/50.055.0-21リンク EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス) 59055534
E200.2/50.055.0-21リンク EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス) 59055534

EZチェーン E200型(内のり巾2/50)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個リンク数21注文コード59055534品番E200.2/50.055.0-21リンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法D(mm)142寸法H(mm)145寸法K(mm)265屈曲半径R(mm)55ピッチ(mm)46リンク数21材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする