ピッチ(mm)56
リンク数18
屈曲半径R(mm)100
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型
使用温度範囲(℃)-40〜+80
寸法H(mm)250
寸法D(mm)209
質量(kg/m)1.14
寸法K(mm)430
幅外寸(mm)117
幅内寸(mm)48/48
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.00