曜日別特売
E26.2/45.100.0-22リンク EZチェーン E26型(内のり巾2/45) Igus(イグス) 59058781

E26.2/45.100.0-22リンク EZチェーン E26型(内のり巾2/45) Igus(イグス) 59058781
E26.2/45.100.0-22リンク EZチェーン E26型(内のり巾2/45) Igus(イグス) 59058781
E26.2/45.100.0-22リンク EZチェーン E26型(内のり巾2/45) Igus(イグス) 59058781

EZチェーン E26型(内のり巾2/45)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リンク数22
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
内容量1個注文コード59058781品番E26.2/45.100.0-22リンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,690
販売価格(税別)
11,536

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)56リンク数22屈曲半径R(mm)100材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~+80寸法H(mm)250寸法D(mm)209質量(kg/m)1.14寸法K(mm)430幅外寸(mm)117幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする