※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレミアムコンフォートブレーキパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカートヨタ 適合車種ノア・ヴォクシー 注文コード59063405 品番APC-742K
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合メーカー・適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

ワンランク上の性能、ミニバン専用プレミアム
ユーザーからの効き性能アップを求めるニーズに応えるミニバン専用ブレーキパッド
効き性能は、スタンダード製品から約30%アップを実現、鳴き耐性や低ダスト性もさらに向上
高い効きを維持しながら制動時の不快な挙動を最小限に抑え、上質で快適なドライビングを演出

取付フロント 適合車種ノア・ヴォクシー 純正品番04465-42200 04465-28540 04465-WY040 適合メーカートヨタ 適合型式ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W / ZWR80G / ZWR80W
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする