材質本体:アルミ管 、塗装カバー:アクリル 透明(一部グラデーション消し)
エネルギー消費効率(Lm/W)45.8
定格光束(Lm)1560
仕様吊高さ調節可能、傾斜天井にも使用可能(30°まで)、AC100V、調光器併用不可、Φ3.8細コード使用
全長(mm)【器具】1800〜2600
質量(kg)6.4
色黒
径(Φmm)【器具】320
消費電力(W)34
ランプLED内蔵
色温度2700K
皮相値(VA)34
光源寿命40,000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra83
従来光源白熱灯60W×6灯相当