※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の ケーブルキャリア
Igus(イグス)の 周辺部品
ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59064512
品番
0450.10.12PZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
歯数
1
タイプ
くし歯型ケーブルクランプ付き
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
-
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB