曜日別特売
OJ-NC 1/4X1/4 メス オス ニップル フローバル 59064927

OJ-NC 1/4X1/4 メス オス ニップル フローバル 59064927
OJ-NC 1/4X1/4 メス オス ニップル フローバル 59064927
OJ-NC 1/4X1/4 メス オス ニップル フローバル 59064927

メス オス ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59064927品番OJ-NC 1/4X1/4
参考基準価格(税別)¥282販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

表面は3価クロメート処理
RoHS適合品

用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質S20CL131L213Φd7接続ねじ【Rc×R】1/4×1/4寸法HEX(mm)【H】17
注意
※写真は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする