フローバル
フローバルの 高圧用管継手
フローバルの 高圧用ニップル
メス オス ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59064979
品番
OJ-NC 1/2X3/8
参考基準価格(税別)
¥506
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L1
39
L2
15
Φd
9
接続ねじ
【Rc×R】1/2×3/8
寸法HEX(mm)
【H】27
注意
※写真は代表画像です。